TRIB 2.5-.75SM 8Z Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2302282
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMSLIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302282
EAN / GTIN 7291075267075
Gyártó száma 2302282
L-szám L23980 2034

Leírás

Leírás:

Horony/Turn indexálható tartók, vágási szélesség maximális (CWX) 0,157 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,047 ″, teljes hossz (OAL) 1,629 ″

Jellemző:

  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,189”
  • Vágási átmérő (DC): 2-1/2″
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,157”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,047”
  • Teljes hossz (OAL): 1,629”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMSLIT" Összes megtekintése