TGFH 12MB-2 L58 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2302255
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANG-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302255
EAN / GTIN 7291075254433
Gyártó száma 2302255
L-szám L23920 532

Leírás

Leírás:

Upínací nástroj, hloubka řezu max. (CDX) 11,5 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 58 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,65 mm
  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 1,7 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 11,5 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 2,4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,8 mm
  • Fej hossza (bal) 15,5 mm
  • Zsebek száma (NOP) 1
  • Teljes hossz (OAL) 58 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése