TRIB 63-22SM 8Z-B Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 2302237
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMSLIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302237
EAN / GTIN 7291075223637
Gyártó száma 2302237
L-szám L23980 367

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 63 mm, počet řezných těles (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 40 mm, celková délka (OAL) 41,15 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 40 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése TRI 16RK-5,0-0,2
  • Teljes hossz (OAL) 41,15 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMSLIT" Összes megtekintése