DGTL 2525-4 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2301267
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DO-GRIP Twisted 2-Sided
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301267
EAN / GTIN 7291075044126
Gyártó száma 2301267
L-szám L23920 1694

Leírás

Leírás:

Beszúró/esztergáló szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 4,76 mm, vágási szélesség min. (CWN) 4 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Vágási szélesség max (CWX) 4,76 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Fej hossza (bal) 31 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Összes megtekintése