SGFFR 25-70-5 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2300413
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300413
EAN / GTIN 7291075068917
Gyártó száma 2300413
L-szám L23920 522

Leírás

Leírás:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu max. (CDX) 28 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 102 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 69 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 28 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése