• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Sarokmaró 90° MECX 26/5XL mm

Cikkszám: 227100 26/5XL
Kedvezmény
394,96 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 26 mm
Vágóélek száma Z 5
Szárkivitel Hengeres szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Kinyúlási hossz L1 25 mm
Teljes hossz Lges 160 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 23 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 49 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 50 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,52 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 22 mm
Hozzávaló váltólapka BD.. 0703
Váltólapka csavar 229707 (T6; 0,45 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 227100 26/5XL
EAN / GTIN 4960664462704
Gyártó száma THN03571

Leírás

Leírás:

Jobb termelékenység instabil megmunkálási feltételek mellett is a sűrű fogazásnak köszönhetően. Csekélyebb forgácsoló erők és nagy stabilitás az alacsony vibrációhajlam érdekében. Többféle marási műveletet tesz lehetővé, mint vállmarás, ferde üregmarás stb.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz