• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Sarokmaró 90° MEW 28/3L mm

Cikkszám: 225200 28/3L
Kedvezmény
266,93 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Plunging; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 28 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel Hengeres szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Plunging; Sarokmarás
belső hűtés igen
Maximális fogásmélység ap max 10 mm
Kinyúlási hossz L1 29 mm
Teljes hossz Lges 120 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
Hozzávaló váltólapka LOMU..
Váltólapka méret 10
Váltólapka csavar 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 225200 28/3L
EAN / GTIN 4960664648177
Gyártó száma THN05025

Leírás

Kivitel:

Gazdaságos, 4 vágóéllel

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz