{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 25 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | menettel | |
Marási felhasználási | horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | igen | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1,5 mm | |
Maximális fogásmélység ap max LD geometriánál | 3,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 35 mm | |
Felfogó menet M | M12 | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 33 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 48 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 2,79 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 7,4 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SOMT.. | |
Váltólapka méret | 10 | |
Váltólapka csavar | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 222060 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664712458 | |
Gyártó száma | THN07550 |