{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Marási felhasználási | Körmarás; Ferde bemarás; Plunging | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 1 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | |
Teljes hossz Lges | 101 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 33 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 38 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,52 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 11,3 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LOGU 0303.. | |
Váltólapka csavar | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Beállítási szög κ | 15 fok | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 221955 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664741366 | |
Gyártó száma | THN07623 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nagy előtolású maró MFH mini 20/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
250,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
251,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár |
Vágóél ⌀ DC | 20 | 20 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 | 20 |
⌀ D3 | 13 | 12 |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró |