Nagy előtolású maró MFH mini 20/3L mm

Cikkszám: 221950 20/3L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 20 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel Hengeres szár
Marási felhasználási Körmarás; Ferde bemarás; Plunging
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 13 mm
Maximális fogásmélység ap max 1 mm
Kinyúlási hossz L1 80 mm
Teljes hossz Lges 160 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 33 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 38 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,52 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 11,3 mm
Hozzávaló váltólapka LOGU 0303..
Váltólapka csavar 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Beállítási szög κ 15 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221950 20/3L
EAN / GTIN 4960664741434
Gyártó száma THN07654

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz