Nagy előtolású maró MFH micro 16/4 mm

Cikkszám: 221943 16/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 16 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D3 12 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,5 mm
Teljes hossz Lges 22 mm
Felfogó menet M M8
Interpolációs marás ⌀ Dmin 28 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 30 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,03 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 11,1 mm
Hozzávaló váltólapka LPGT 0102..
Váltólapka csavar 229722 (6IP; 0,6Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221943 16/4
EAN / GTIN 4960664806737
Gyártó száma THN08325

Leírás

Kivitel:

Különösen gazdaságos megmunkáláshoz a nagy előtolások következtében. Vibrációcsökkentő a forgácsoló erő csökkentése által.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek