Nagy előtolású maró MFH micro 12/3 mm

Cikkszám: 221943 12/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 12 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 8 mm
Maximális fogásmélység ap max 0,5 mm
Teljes hossz Lges 17 mm
Felfogó menet M M6
Interpolációs marás ⌀ Dmin 20 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 22 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,61 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 7,1 mm
Hozzávaló váltólapka LPGT 0102..
Váltólapka csavar 229722 (6IP; 0,6Nm)
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221943 12/3
EAN / GTIN 4960664806713
Gyártó száma THN08323

Leírás

Kivitel:

Különösen gazdaságos megmunkáláshoz a nagy előtolások következtében. Vibrációcsökkentő a forgácsoló erő csökkentése által.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek