Nagy előtolású maró 7792VX 40/5 mm

Cikkszám: 221908 40/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 40 mm
Vágóélek száma Z 5
Szárkivitel furattal
Marási felhasználási horonymarás; Üregmarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
⌀ D3 25 mm
Maximális fogásmélység ap max 1,5 mm
Teljes hossz Lges 32 mm
Felfogó furat ⌀ 16 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 65 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 78 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,59 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 24,3 mm
Váltólapka méret 09
Hozzávaló váltólapka XD.. 0904
Váltólapka csavar 229918 (T15; 2,1Nm)
Beállítási szög κ 13 fok
Fz helikális 0,7
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221908 40/5
EAN / GTIN 2050002058569
Gyártó száma 5667475

Leírás

Leírás:

A váltólapkák egyedülálló konstrukciója, valamint azok fogásvételi szöge a marótestben jelentősen csökkenti a radiális erőket és azokat axiális irányba elvezeti. Különösen vastag váltólapkák 4 éllel a legnehezebb felhasználásokhoz és a magas szintű gazdaságosság érdekében. A szerszám különleges előnyökkel rendelkezik síkmarásnál és reteszhorony marásnál, és a köszörült Wiper éllel mind üregmarási, mind simítási műveletekhez alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz