Csőtisztító szerszám

Cikkszám: 2191-2
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
Termék fajtája Sorjázó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2191-2
EAN / GTIN 4000896013814
Gyártó száma 2191-2
L-szám L60140 1570
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Csősorjázáshoz
  • Külső⌀ 4-32 mm-es csövekhez
  • Németországban készült
  • Átmérő (min-max): 4–32 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,03 kg.