{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
belső hűtés | nem | |
Maximális bemarási mélység ae max | 20 mm | |
Gallér ⌀ d1 | 40 mm | |
Alaptartó ⌀ d2 | 40 mm | |
Teljes hossz Lges ha ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Teljes hossz Lges ha ap 2,2 mm | 52 mm | |
Teljes hossz Lges ha ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XC.. 1119 | |
Termék fajtája | Tárcsamaró |
Cikkszám | 218426 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197533944 |