{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetemelkedés | 3,5 mm | |
Minőség | HB7735 | |
Szerszámanyag | HM | |
Menetfajta | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Profilszög | 60 fok | |
Lapkaméret | 41 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Bel- /kültéri felhasználás | Külső | |
Menet mérethez | M14; M16 | |
Vágóélek száma Z | 11 | |
Vágásirány | jobbos és balos | |
Teljes profil | igen | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 218074 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197447593 |