{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Működő ⌀ D | 16 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 28 mm | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Felhasználás furattípusnál | Zsákfurat; Átmenőfurat | |
Vágásirány | Jobb és bal oldali | |
belső hűtés | igen | |
Lapkaméret | 24 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Teljes hossz Lges | 83 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Rögzítőcsavar | 219926 | |
Forgácshornyok száma | 2 | |
Termék fajtája | Gewindefräser |
Cikkszám | 218050 16/28 | |
EAN / GTIN | 4045197447166 |