Horonymaró (lapka nélkül) 11

Cikkszám: 217400 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Lapka típushoz 03
Legkisebb fúrási ⌀ D 10,6 mm
Maró anyaga Acél
belső hűtés nem
Szerszámcsere PowerCard
Belső ⌀ d1 7,4 mm
Max. fogásmélység Smax 1,6 mm
Kinyúlási hossz L1 17,2 mm
Teljes hossz Lges 57,2 mm
Szár ⌀ Ds h6 10 mm
Szárkivitel Weldon
Szorítócsavar készlet 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217400 11
EAN / GTIN 4045197216878

Leírás

Kivitel:

A 217400 sz. 8-as és 11-es méret, valamint a 217405 11L méret belső hűtés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz