Sarokmaró 90° 25/3 mm

Cikkszám: 215870 25/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás; Körmarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel menettel
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Ferde bemarás; Körmarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Teljes hossz Lges 35 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 20,7 mm
Felfogó menet M M12
⌀ D3 22 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 47 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 48 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,72 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 19,85 mm
Hozzávaló váltólapka AP.. 1003
Váltólapka csavar készlet 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215870 25/3
EAN / GTIN 4045197193087

Leírás

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden anyaghoz és horonymaráshoz.

Figyelem:

A menetes maróbefogókat lásd a katalógus 3. fejezetében.
A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz