Sarokmaró 90° 12/1 mm

Cikkszám: 215800 12/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Körmarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 12 mm
Vágóélek száma Z 1
Szárkivitel Weldon szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Körmarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Kinyúlási hossz L1 28 mm
Teljes hossz Lges 80 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 9 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 21 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 22 mm
Ferde bemarási szög αmax 2,09 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 6,85 mm
Hozzávaló váltólapka AP.. 1003..
Váltólapka csavar készlet 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215800 12/1
EAN / GTIN 4045197702647

Leírás

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden anyaghoz.
  • Sarok- és horonymarás, másolómarás, interpolációs marás, palástmarás.

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.
  • Hosszabb használat után cserélje ki a váltólapkák szorítócsavarjait. Csak jól megzsírozva tegye vissza őket (pl. rézpaszta).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz