Marólapka APKX 16..24 PDER, HB7635

Cikkszám: 215756 INOX
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,58 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,15 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
6 391 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Bevonat technológia CVD
Váltólapka ISO kód APKX 16..24 PDER
Hozzávaló tartó AP..1604
Típus INOX
Sarokrádiusz 2,4 mm
Típus HB7635
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,15 mm
Lapvastagság 5,76 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215756 INOX
EAN / GTIN 4045197411082
Gyártó száma 215756 INOX
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
700
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Acél < 500 N/mm²
P
230
Acél < 750 N/mm²
P
230
Acél < 900 N/mm²
P
170
Acél < 1100 N/mm²
P
120
Acél < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.