SOMT 120508 PDER GGG

Cikkszám: 214880 GGG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,18 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,15 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 370 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT 120508 PDER
Típus GGG
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7730
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,2 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 5,56 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214880 GGG
EAN / GTIN 4045197608666

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
200
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: