• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

SOMT 120508 PDER, HB7730, Modello: GGG

Codice art.: 214880 GGG
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 19.40 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 16.20 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOMT 120508 PDER
Modello GGG
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7730
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 5,56 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 214880 GGG
EAN / GTIN 4045197608666
Codice del produttore 214880 GGG
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

GG(G)
K
200
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spessore inserti maggiorato per massime esigenze di truciolatura. Protezione contro l’usura grazie al modernissimo rivestimento.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati