Vice pofa szélessége 125 mm

Cikkszám: 2145
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2145
EAN / GTIN 4017976021454
Gyártó száma 2145

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Hegesztett acél.

Jellemző:

szín: kék
Megjegyzés: Pofa szélessége 125 mm

Előny:

Optimális egyensúlyt biztosít a szorítóerő és az elérendő felületi eredmény között
Különösen alkalmas a nehezen hozzáférhető helyekre
Ideális ötvözetlen acélokhoz a rózsaszín alumínium-oxiddal való kerámiakötésnek köszönhetően.

Felhasználás:

Különböző acélminőségek igényes megmunkálásához, mint például a sorjázás, ferdítés és éltörés

Alapanyag:

Acél

Ajánlás:

24-46-os szemcseméret durva őrléshez
60 - 90 szemcseméret finom csiszoláshoz
Figyelje meg a különböző keménységi fokokat a specifikációnak megfelelően: - O: nagyfokú agresszivitás esetén- P: általánosan alkalmazható.
A munkasebesség legfeljebb 50 m/s