Hi5 nagy előtolású maró 80/6 mm

Cikkszám: 213110 80/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Hi5
Vágóél ⌀ DC 80 mm
Vágóélek száma Z 6
Szárkivitel furattal
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 60,6 mm
Maximális fogásmélység ap max 2,2 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 32 mm
Hozzávaló váltólapka POMX 10T5..
Váltólapka csavar készlet 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Beállítási szög κ 90 fok
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213110 80/6
EAN / GTIN 4045197718501

Leírás

Leírás:

Nagy teljesítményű és lágyan forgácsoló nagy előtolású maró.
Különösen nyugodt járású az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően..
Közepes simításhoz is alkalmazható.
Költséghatékony az 5 élű váltólapkának köszönhetően.

Figyelem:

A 211750 sz. 5,7 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 20IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz