GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró 52/8 mm

Cikkszám: 213058 52/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: Cirkuláris marás; horonymarás; Üregmarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Q
Vágóél ⌀ DC 52 mm
Vágóélek száma Z 8
Szárkivitel furattal
Marási felhasználási Cirkuláris marás; horonymarás; Üregmarás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 46 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 98 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 102 mm
Interpolációs marás ap 1 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,45 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 44,4 mm
Hozzávaló váltólapka ANGX10T308ZE.R
Beállítási szög κ 20 fok
Fz helikális 0,8
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213058 52/8
EAN / GTIN 4062406566760

Leírás

Kivitel:

Nagy előtolású maró rendszer kisebb megmunkálási átmérőkhöz és nagyobb mélységekhez. Különösen hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 7IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz