GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró 25/4 mm

Cikkszám: 213056 25/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: Üregmarás; horonymarás; Üregmarás
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Q
Vágóél ⌀ DC 25 mm
Vágóélek száma Z 4
Szárkivitel menettel
Marási felhasználási Üregmarás; horonymarás; Üregmarás
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 19 mm
Teljes hossz Lges 35 mm
Felfogó menet M M12
Interpolációs marás ⌀ Dmin 44 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 48 mm
Interpolációs marás ap 1 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,15 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 17,4 mm
Hozzávaló váltólapka ANGX10T308ZE.R
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213056 25/4
EAN / GTIN 4062406566586

Leírás

Kivitel:

Nagy előtolású maró rendszer kisebb megmunkálási átmérőkhöz és nagyobb mélységekhez. Különösen hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 7IP méretű pengével használja.
Hosszabbító alkalmazása esetén mindig használjon belső hűtést.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése
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
    ⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz