GARANT Power Q Mini nagy előtolású maró 20/3 mm

Cikkszám: 213052 20/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
  • Marási felhasználási: horonymarás; horonymarás; Plunging
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Power Q
Vágóél ⌀ DC 20 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel Weldon szár
Marási felhasználási horonymarás; horonymarás; Plunging
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 14 mm
Kinyúlási hossz L1 50 mm
Teljes hossz Lges 130 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 34 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 38 mm
Interpolációs marás ap 1 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,62 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 12,4 mm
Hozzávaló váltólapka ANGX10T308ZE.R
Beállítási szög κ 20 fok
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 213052 20/3
EAN / GTIN 4062406566326

Leírás

Kivitel:

Nagy előtolású maró rendszer kisebb megmunkálási átmérőkhöz és nagyobb mélységekhez. Különösen hatékony a vágóélek nagy számának köszönhetően.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219799 9 sz. (7IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 7IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Power Q" Összes megtekintése