{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Forgácsoló fej ⌀-höz, D | 16 mm | |
Befogó | HSK-A 63 | |
belső hűtés | igen | |
Külső ⌀ d1 | 15,8 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 88 mm | |
Hasznos hossz L1 | 62 mm | |
Ajánlott meghúzási nyomaték | 15 Nm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 210582 16 | |
EAN / GTIN | 4045197557971 |