{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | soporte para herramienta atornillable | |
| Norma | DIN 69893-1 | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 15,8 mm | |
| Par de apriete | 15 Nm | |
| Longitud total L | 119,9 mm | |
| Longitud de alcance A | 88 mm | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Entrada de lubricante refrigerante | con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Salida de lubricante refrigerante | con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cónico hueco HSK | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 | Sujeción roscada | |
| Codificación de punto de separación | HSK06300195 | |
| Forma de asiento | Superficie plana, cono estándar, forma A | |
| Diseño de asiento | Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante | |
| Tamaño de asiento, métrico | 63 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Perforación roscada | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | TopCut | |
| Denominación del fabricante | Aufnahme konisch | |
| Interfaz en el lado de la máquina | HSK-A 63 | |
| Precisión de concentricidad | 10 µm | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Longitud útil L1 | 62 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| d1 | 15,8 mm | |
| Tratamiento de la superficie | rectificado/a | |
| Peso | 0,765 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 210582 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197557971 | |
| Número del fabricante | 210582 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |