Tóruszmaró fej HPC 12/0,5 mm

Cikkszám: 210255 12/0,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: W
  • Vágóélek száma Z: 3
  • Spirálszög: 42

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TopCut
Forgácsoló fej ⌀ D 12 mm
Minőség HB7820
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus W
Vágóélek száma Z 3
Spirálszög 42 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveleteknél Teli horony fogásmélység 1×D
Forgácsolási stratégia HPC
belső hűtés igen
Befogó mérete 12 mm
Fejhossz l 16 mm
Élhossz L2 9 mm
Sarokrádiusz 0,5 mm
Előtolás fz horonymaráshoz rövid forgácsú alumíniumban 0,11 mm
Előtolás fz szélezéshez rövid forgácsú alumíniumban 0,13 mm
Szárkivitel GARANT TopCut
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 210255 12/0,5
EAN / GTIN 4045197606891

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
580
Alu (rövid forgácsú)
N
550
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
350
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Levegő
 

Leírás

Figyelem:

Teli horony alkalmazási irányértékek, ha ap max ≤ 0,5×D.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "TopCut" Összes megtekintése
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
    ⌀ D h10 / R (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz