2-hüvelykes belső kihúzó 5 mm - 8 mm befogási szélességgel, 12 mm behatolási mélységgel

Cikkszám: 21-0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 21-0
EAN / GTIN 4021176010408
Gyártó száma 21-0
L-szám L80010 70
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A 21-es sorozatú belső kihúzók belső csapágyak, csapágy külső gyűrűk és perselyek kihúzására szolgálnak a kereskedelemben, műhelyekben és az iparban. A belső kihúzó többhéjú kialakítása az extra nagy fogóélekkel lehetővé teszi a belső alkatrészek biztonságos kihúzását. A 21-ös sorozat lenyűgöző kompatibilitásával és sokféle alkalmazási lehetőségével. Az alkalmazástól függően a 2 vagy 3 héjú belső kiszedők számos változata létezik. Ezek vagy ellentartókkal, vagy tolókalapácsokkal együtt használhatók.
  • A nagy teljesítményű kialakítás és a beépített orsómegállító nemcsak erős, hanem biztonságos munkát is biztosít.
  • A kivételes szorítóhatásnak és a mechanikus orsónak köszönhetően még a hátsó falhoz szorosan illesztett csapágyak is biztonságosan és gyorsan kihúzhatók.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Teljes magasság [mm]: 97 mm
  • Teljes magasság [inch]: 3 13/16
  • Ágazatok: Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, hajtástechnika, gépjárművek, haszongépjárművek, építőipar, golyóscsapágyak, műszaki kereskedelem, kereskedelem, villamosság, ipar, vasút, acélszerkezetek építése.
  • Szélesség a lapos hatszögű foglalatokon keresztül [mm]: 13 mm
  • Belső kihúzási távolság (min.) [mm]: 5 mm
  • Belső kihúzási távolság (max.) [mm]: 8 mm
  • Belső kihúzási távolság (min.) [inch]: 3/16
  • Belső kihúzási tartomány (max.) [inch]: 5/16
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 0,00
  • Kapható pótalkatrészek: Nem
  • Húzó átmérője [mm]: 17 mm
  • Szerelési menet [mm]: M7
  • Belső kihúzási tartomány (min.-max.) [mm]: 5 mm - 8 mm