{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Teljes hossz L | 48 mm | |
Bevonat | PKD | |
Szerszámanyag | PKD | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | ±0,02 | |
Fogásvételi irány | vízszintes | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D | |
Furat ⌀ | 22 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Sarokletörés szélessége 45°-nál | 0,1 mm | |
Előtolás fz horonymaráshoz alumínium öntvényben | 0,2 mm | |
belső hűtés | igen | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,5 fok | |
Szerszám axiális homlokszöge | 6 | |
Váltólapka szekunder él maximális fogásvétele | 10 mm | |
Szárkivitel | furattal | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 209810 63 | |
EAN / GTIN | 4067263101154 |