{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Fresa de desbarbado hacia delante/hacia atrás | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Radio R | 1,8 mm | |
| Diámetro del filo Dc | 8,4 mm | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| Diámetro del mango DS | 6 mm | |
| Longitud de filo Lc | 6 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 4 | |
| Tolerancia contorno radio | ±0,05 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 1,8 mm | |
| Denominación del fabricante | VHM-Vor- und Rückwärts-Viertelkreisfräser | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00600105 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Material de corte | MDI | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM TIALN | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 10 mm | |
| Peso | 54 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de perfiles (FPR) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Contorneado lateral |
| Número de artículo | 208170 1,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197457196 | |
| Número del fabricante | 208170 1,8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |