{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Fogak száma Z | 4 | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Méret S | 2,8 mm | |
Teljes hossz L | 54 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Élletörő marás | 45 fok | |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | nincs | |
Sarokletörés szöge | 45 fok | |
Termék fajtája | Sorjázó |
Cikkszám | 208095 4 | |
EAN / GTIN | 4045197858573 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM sorjázó 90° 4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
385 darabszám azonnal szállítható
23,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
260 darabszám azonnal szállítható
16,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 235 darabszám azonnal szállítható
31,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 639 darabszám azonnal szállítható
18,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 | 90 | 90 | 90 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Vágóél ⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde |
Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Élletörő marás | 45 | 45 | 45 | 45 |