{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Vágóél ⌀ DC | 2 mm | |
| Bevonat | bevonat nélkül | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | N | |
| Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
| Fogak száma Z | 3 | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
| Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
| Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
| Belső hűtés | nem | |
| Méret S | 1,4 mm | |
| Teljes hossz L | 50 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 3 mm | |
| Élletörő marás | 45 fok | |
| Előtolás fz acélban < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Szártűrés | h6 | |
| Színes gyűrű | nincs | |
| Sarokletörés szöge | 45 fok | |
| Termék fajtája | Sorjázó |
| Cikkszám | 208095 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197858559 | |
| Gyártó száma | 208095 2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |