VHM mikro íves reteszhorony-maró 7,8X0,7 mm

Cikkszám: 208033 7,8X0,7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: ± 0,04
  • Fogak száma Z: 3

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 7,8 mm
Élhossz Lc 0,7 mm
Bevonat AlTiN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ ± 0,04
Fogak száma Z 3
Fogásvételi irány vízszintes
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Kinyúlási hossz L1 25 mm
Nyak ⌀ D1 5 mm
Teljes hossz L 68 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,02 mm
Szártűrés h6
Sarokletörés szöge 90 fok
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 208033 7,8X0,7
EAN / GTIN 4062406774660

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
300
Acél < 500 N/mm²
P
220
Acél < 750 N/mm²
P
190
Acél < 900 N/mm²
P
160
Acél < 1100 N/mm²
P
150
Acél < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
GGG
K
180
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Kifejezetten alkalmas furatokban horony- és cirkuláris maráshoz. Univerzális használathoz optimalizált bevonattal minden anyagban.
Tűrés névleges átmérő DC = +/- 0,04 mm.
Tűrés névleges élhossz LC = +/- 0,02 mm.
A lekisebb furatátmérő 8 mm.

Figyelem:

aemax = 0,1×D.
Mindig egyenirányú marást végezzen. Használja ki a 180°-os bemeneti fordulatot a teljes fogásvételi mélység eléréséhez. Ügyeljen a horonymélység lineáris fogásvételére.
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
    ⌀ DC × LC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz