VHM micro sleuffrees 7,8X0,7 mm

Artikelnummer: 208033 7,8X0,7
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: ±0,04
  • Aantal tanden Z: 3

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 7,8 mm
Snijlengte Lc 0,7 mm
Coating AlTiN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ ±0,04
Aantal tanden Z 3
Aanzetrichting horizontaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Afkoppellengte L1 25 mm
Vrijloop-⌀ D1 5 mm
Totale lengte L 68 mm
Schacht-⌀ Ds 8 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,02 mm
Schachttolerantie h6
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring groen
Producttype Spiebaanfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 208033 7,8X0,7
EAN/GTIN 4062406774660

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
300
Staal < 500 N/mm²
P
220
Staal < 750 N/mm²
P
190
Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
150
Staal < 1400 N/mm²
P
100
RVS < 900 N/mm²
M
100
GGG
K
180
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal geschikt voor het groef- en circulair frezen in boringen. Met geoptimaliseerde coating voor universeel gebruik in vrijwel alle materialen.
Tolerantie nominale diameter DC = +/- 0,04 mm.
Tolerantie snijlengte LC = +/- 0,02 mm.
Minimumboringsdiameter is 8 mm.

Tip:

aemax = 0,1×D.
Altijd meelopend frezen. Inloopgang van 180° benutten om de volledige aanzetdiepte te bereiken. Op lineaire aanzet van de sleufdiepte letten.
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
    ⌀ DC × LC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen