GARANT Master Steel VHM teljes rádiuszmaró HPC 0,6 mm

Cikkszám: 207242 0,6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: f8
  • Fogásvételi irány: Vízszintes, ferde és függőleges

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Vágóél ⌀ DC 0,6 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ f8
Fogak száma Z 2
Spirálszög 28 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,03×D másolómarásnál
Szár DIN 6535 HA, h6
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 1,5 mm
Rádiusz R 0,3 mm
Teljes hossz L 38 mm
Szár ⌀ Ds 3 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,008 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,01 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 207242 0,6
EAN / GTIN 4062406284770

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
270
Acél < 750 N/mm²
P
240
Acél < 900 N/mm²
P
220
Acél < 1100 N/mm²
P
190
Acél < 1400 N/mm²
P
170
Acél < 55 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
400
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Precíziós köszörülés, maximális pontossági követelményekhez. Tűrés: Rádiuszkontúr = ±0,005 mm.
Továbbfejlesztett vágóél védelem az enyhe éllekerekítésnek köszönhetően. Rendkívüli hajlítási törőszilárdság ultrafinom szemcsézetű alapanyag felhasználásának köszönhetően.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése
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
    ⌀ f8 DC / D S (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz