GARANT Master Steel VHM kuglasto glodalo HPC 0,6 mm

Artikl br.: 207242 0,6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
⌀ reza DC 0,6 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 2
Kut spirale 28 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,03×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 1,5 mm
Polumjer R 0,3 mm
Ukupna duljina L 38 mm
⌀ drške Ds 3 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,008 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,01 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 207242 0,6
EAN / GTIN 4062406284770

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
270
Čelik < 750 N/mm²
P
240
Čelik < 900 N/mm²
P
220
Čelik < 1100 N/mm²
P
190
Čelik < 1400 N/mm²
P
170
Čelik < 55 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
400
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Precizno brušeno zbog visokih zahtjeva na preciznost.
Tolerancija: Kontura radijusa = ± 0,005 mm.
Poboljšana zaštita reznih oštrica blagim zaobljenjem bridova. Velika otpornost na lom pri savijanju zahvaljujući upotrebi ultrafinog zrnatog supstrata.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve
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
    ⌀ f8 DC / D S (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu