HOLEX Pro Steel VHM tóruszmaró HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 12/0,5mm

Cikkszám: 206357 12/0,5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
675 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC / R1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: 0 / −0,03
  • Fogak száma Z: 4

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Pro Steel
Vágóél ⌀ DC 12 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ 0 / −0,03
Fogak száma Z 4
Spirálszög 38 fok
Spirálszög tulajdonságai egyenlőtlen
Élek felosztása egyenlőtlen
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; Teli horony fogásmélység 1×D
Szár DIN 6535 HB, h6
Belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 26 mm
Vágóél rádiusz R1 0,5 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 38 mm
Nyak ⌀ D1 11,5 mm
Teljes hossz L 83 mm
Szár ⌀ Ds 12 mm
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,07 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,09 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Tóruszmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 206357 12/0,5
EAN / GTIN 4045197770448
Gyártó száma 206357 12/0,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
260
Acél < 750 N/mm²
P
240
Acél < 900 N/mm²
P
180
Acél < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Tűrés: Vágóél rádiusz R1 = ±0,03 mm.

Előny:

HPC maró különböző sarokrádiuszokkal minden radiális átmenetekhez.
Optimalizált horonyforma, excentrikus hátraköszörülés, nagy forgácsterek.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Pro Steel" Összes megtekintése