Klasszikus gömbfejes csavarhúzó hatszögletű csavarokhoz

Cikkszám: 206.S 5-140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 206.S 5-140
EAN / GTIN 7610733002566
Gyártó száma PB 206.S 5-140
L-szám L60060 1082

Leírás

Leírás:

  • klasszikus csavarhúzó, gömbfejjel
  • hatlapfejű csavarokhoz
  • tökéletesen formázott gömbfej, lehetővé teszi a csavarok akár 30°-os szögben történő elforgatását
  • vékony markolat, helytakarékos és univerzálisan alkalmazható
  • magas minőségű anyaghasználat, ütésálló, olaj- és benzinálló
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres feliratozás sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Fémcsavarokhoz M: 6 mm
  • Hatszögletű aljzat Csavar mérete metrikus: 5 mm
  • M csavarokhoz M: 10 mm
  • Pengehossz: 140 mm
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 235 mm