VHM mini-maró 7 mm

Cikkszám: 202260 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
447 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Fogásszélesség ae marási műveletnél: Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 7 mm
Bevonat AlCrN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,3 × D oldalazásnál
Szár HB, h6
belső hűtés nem
Élhossz Lc 10 mm
Teljes hossz L 55 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Száralak HB
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,2 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,04 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 750 N/mm2 0,05 mm
Színes gyűrű nincs
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 202260 7
EAN / GTIN 4045197863829

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Szár hasonló, mint a DIN 6535 HB.
Továbbfejlesztett bevonat univerzális használathoz acélnál és öntvénynél.
Takarítsa meg az utánköszörülési költségeket:
Mivel kedvezőbb a VHM mini-marót a kopási határig használni, mint utánköszörülni.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz