VHM mini glodalo za utore 7 mm

Artikl br.: 202260 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
447 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Širina zahvata ae kod glodanja: Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 7 mm
Prevlaka AlCrN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 3
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,3×D kod trimanja
Drška HB s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 10 mm
Ukupna duljina L 55 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Oblik drške HB
Duljina skošenja pod 45° 0,2 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,04 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,05 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 202260 7
EAN / GTIN 4045197863829

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
280
Aluminij > 10% Si
N
200
Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Drška slično DIN 6535 HB.
Poboljšana prevlaka za univerzalnu primjenu na čeliku i lijevu.
Uštedite na troškovima naknadnog oštrenja:
Povoljnije je koristiti VHM miniglodalo do krajnje granice istrošenosti te ga baciti nego ga naknadno oštriti.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu