{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Diabolo | |
| Vágóél ⌀ DC | 1 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | H | |
| Tűrés névleges ⌀ | 0 / −0,005 | |
| Fogak száma Z | 2 | |
| Spirálszög | 30 fok | |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,1 × D oldalazásnál | |
| Szár | DIN 6535 HA, h5 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Élhossz Lc | 1,5 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 3 mm | |
| Nyak ⌀ D1 | 0,95 mm | |
| Teljes hossz L | 45 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
| Sarokletörés szöge | 90 fok | |
| Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 65 HRC | 0,015 mm | |
| Előtolás fz szélezéshez acélban < 65 HRC | 0,02 mm | |
| Korrektúra tényező ap korr | 1 | |
| Színes gyűrű | piros | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 201631 1X3 | |
| EAN / GTIN | 4045197932723 | |
| Gyártó száma | 201631 1X3 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |