{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | Diabolo | |
| Vágóél ⌀ DC | 0,8 mm | |
| Bevonat | TiAlN | |
| Szerszámanyag | VHM | |
| Szabvány | Gyári szabvány | |
| Típus | H | |
| Fogak száma Z | 2 | |
| Spirálszög | 25 fok | |
| Fogásszélesség ae marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D; 0,1 × D oldalazásnál | |
| Szár | DIN 6535 HA, h5 | |
| Belső hűtés | nem | |
| Élhossz Lc | 1,2 mm | |
| Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel | 24 mm | |
| Teljes hossz L | 70 mm | |
| Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
| Sarokletörés szöge | 90 fok | |
| Színes gyűrű | piros | |
| Termék fajtája | Sarokmaró |
| Cikkszám | 201631 0,8X24 | |
| EAN / GTIN | 4062406187521 | |
| Gyártó száma | 201631 0,8X24 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |