2 karos univerzális lehúzó hidraulikus orsóval, befogási tartomány 0 mm és 250 mm között, befogási mélység 210 mm

Cikkszám: 20-3-H
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Cikkszám 20-3-H
EAN / GTIN 4021176786839
Gyártó száma 20-3-H
L-szám L80010 2375
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A hidraulikus tengellyel ellátott 2-karú univerzális lehúzógép különösen szorító csapágyak, fogaskerekek és tárcsák eltávolítására alkalmas, akár 20 t lehúzóerővel. A beépített zsírhidraulikának köszönhetően nincs szükség külső szivattyúra. A kézzel kihúzható kar 360°-ban elfordítható. A tengelyen lévő rugalmas csatlakozómenet a menetmérettől függően lehetővé teszi a KUKKO kínálatából számos húzószerszám felszerelését.
  • A csavaros csatlakozás lehetővé teszi a lehúzóhorgok könnyű lazítását és különösen szoros meghúzását egy hatszögletű villáskulccsal.
  • A keresztrúdra csúszó, szabadon mozgatható lehúzóhorgoknak köszönhetően excentrikus alkatrészekhez is használható.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • Ágazatok: NFZ
  • Szorítószélesség külső keréktárcsa eltávolítás (min.) [mm]: 0 mm
  • Rögzítési szélesség külső keréklehúzás (max.) [inch]: 9 13/16
  • Rögzítési szélesség külső kihúzás (min.) [inch]: 0
  • Befeszítési szélesség külső kihúzás (max.) [mm]: 250 mm
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 210 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 8 1/4
  • Belső kihúzási távolság (min.) [mm]: 180 mm
  • Belső kihúzási távolság (max.) [mm]: 340 mm
  • Belső kihúzási távolság (min.) [inch]: 7 1/16
  • Belső kihúzási tartomány (max.) [inch]: 13 3/8
  • max. Nyomaték [ft lb]: 0,00
  • max. Szakítóerő [kN]: 120 kN
  • max. Szakítóerő [t]: 12 t
  • max. Húzóerő [US t. sh.]: 13:23
  • Kapható pótalkatrészek: Igen
  • max. Nyomaték (hidraulikus) [ft lb]: 0,00
  • Szorítószélesség a lehúzáson kívül (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • Belső kihúzási tartomány (min.-max.) [mm]: 180 mm - 340 mm
  • Löket [mm]: 52

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek