Gyorstöltő készülék Battery Power 18/60

Cikkszám: 2.445-044.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2.445-044.0
EAN / GTIN 4054278558165
Gyártó száma 2.445-044.0
L-szám L00950 225316
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

gyors töltő minden 18 V-os Kärcher akkumulátor Power és Kärcher akkumulátor Power+ lítium akkumulátorokhoz. Töltőáram: 2,5-6 A. LED működési állapotjelzővel. Alacsony készenléti fogyasztás. Falra szerelhető.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 192 × 137 × 81 mm.
  • Az akkumulátor töltési ideje Power-töltő segítségével: 18 V / 5,0 Ah akkumulátor Power-akku / 39 / 63 perc
  • Akkumulátor töltési ideje gyors töltő-vel: 18 V / 3,0 Ah akkumulátor Power+-akku / 40 / 63 perc
  • Akkumulátorplatform: 18 V-os akkumulátorplatform
  • Súly: 0,9 kg
  • súly csomagolással együtt: 1,1 kg
  • Kábelhossz: 1,2 m
  • Töltési áram: Max. 6 A..
  • Tápcsatlakozó töltő: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz

Előny:

Kompatibilitás:
  • Az összes 18 V-os Kärcher akkumulátor Power és Kärcher Battery Power+ cserélhető akkumulátor töltése.
Nagy teljesítményű gyors töltő:
  • Gyors töltési időt tesz lehetővé.
Modern, karcsú és kompakt készülékkialakítás:
  • Könnyen használható
fali tartó:
  • A töltő falra való tiszta rögzítéséhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz