Gőztisztító SG 4/2 Classic Anniversary *EU

Cikkszám: 1.092-303.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kábelhossz 5 m
Teljesítményfelvétel 2 250 W
Névleges feszültség 220 V; 240 V
Hálózati feszültség 220 V
Hálózati frekvencia 50 Hz
Sorozat SG 4/2 Classic
Gyártó jelölése Dampfreiniger SG 4/2 Classic; SG 4/2 Classic
Csomagolás Karton
Energiaellátás vezetékes
Nyomás 4 bar
Hőmérséklet max. 145 °C
Fűtőteljesítmény 2 250 W
Tisztítómedence hossza 460 mm
Tisztítómedence szélessége 298 mm
Tisztítómedence magassága 265 mm
Hossz 460 mm
Szélesség 298 mm
Magasság 265 mm
Ház anyaga Műanyag
Űrtartalom 1,5 l
Termék fajtája alkatrésztisztító készülék
Súly 7,5 kg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1.092-303.0
EAN / GTIN 4066529149909
Gyártó száma 1.092-303.0
L-szám L00950 248294
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

90. évforduló Kärcher: Az SG 4/2 Classic Anniversary Edition gőztisztító fekete színben kiváló tisztítási eredményekkel, kiváló ár-érték aránnyal és nagy hatékonysággal nyűgöz le. Az egyedülálló all-in-one dobozos kialakításnak köszönhetően robusztus és tartós. A mindössze 7,5 kilogrammos súlyával a legkisebb méretű professzionális gőztisztító a kategóriájában, mindössze 3 perc alatt használatra kész és könnyen kezelhető. A készülék 4 bar gőznyomással elegendő tartalékot kínál az alapos tisztításhoz és fertőtlenítéshez, vegyi adalékanyagok nélkül. Az olyan felületek, mint a pultok, bárszekrények, csempék, főzőlapok és sütők makulátlanul tisztává válnak. A különösen makacs szennyeződésekhez és zsírokhoz a kapcsolható VapoHydro funkció forró vízzel áll rendelkezésre. A kivehető víztartály könnyen újratölthető. A tartozékok széles választéka, köztük a gőztömlő, a kézi fúvóka, a spot jet fúvóka, a power fúvóka, a kerek kefe, a lapos kefe, a gőzkaparó és a mikroszálas huzat a készülékben tárolható. Opcióként padlófúvóka is rendelhető. A jubileumi kiadás egy gőzsimítót is tartalmaz a textíliák, például ruhák és függönyök felfrissítéséhez és kisimításához.

Jellemző:

  • Méretek (L × B × H): 460 x 298 x 265 mm
  • Rendelje meg a készüléket: PCE
  • Gőznyomás: max. 4 bar
  • Egyszerű kezelési koncepció: Kényelmes nyomáskapcsoló a gőztisztító be- és kikapcsolásához.
  • Egyszerű kezelési koncepció: LED-ek jelzik a használatra való készenlétet, a vízkészlet alacsony szintjét és a szervizintervallumot.
  • Kivehető frissvíztartály: A frissvíztartály bármikor újratölthető.
  • Kivehető frissvíztartály: Megszakítás nélküli, hosszú tisztítási műveletek gőz vagy VapoHydro funkcióval.
  • Szín: antracit
  • Frekvencia: 50 Hz
  • Fűtési teljesítmény: 2250 W
  • Bármikor gyorsan használatra kész: Bekapcsolástól számított 3 percen belül használatra kész.
  • Bármikor gyorsan használatra kész: Az all-in-one dobozos kialakításnak köszönhetően minden tartozék mindig kéznél van.
  • Kábelhossz: 5 m
  • Kazán teljesítménye: 0,5 l
  • Kazánhőmérséklet: max. 145 °C
  • Kompakt, minden egyben dobozos kialakítás: Tartós, robusztus és ezért nagyon gazdaságos készülék.
  • Kompakt, minden egyben dobozos kialakítás: Helytakarékos, kényelmes tárolás a tartozékok számára magában a készülékben.
  • Kompakt, minden egyben dobozos kialakítás: Kis súlyának (7,5 kg) köszönhetően egy kézzel szállítható.
  • Feszültség: 220 240 V
  • Tartály kapacitása: 1,5 l
  • Tartozékok széles választéka: Többfunkciós tartozékok a legkülönbözőbb felületek tisztításához.
  • Tartozékok széles választéka: Helytakarékos, kényelmes tárolás a tartozékok számára magában a készülékben.
  • Tartozékok széles választéka: Padlófúvóka, ablakfúvóka és szövetápoló fúvóka opcionálisan kapható.
  • VapoHydro funkció: Gőz és forró víz erőteljes tisztító kombinációja.
  • VapoHydro funkció: A fellazult szennyeződések egyszerű leöblítése.
  • VapoHydro funkció: Fokozza a tisztítóhatást a nagyon makacs szennyeződéseknél.

Előny:

  • Kompakt, minden egyben dobozos kialakítás
  • Egyszerű kezelési koncepció
  • VapoHydro funkció
  • Tartozékok széles választéka
  • Kivehető frissvíztartály
  • Bármikor gyorsan használatra kész

Felhasználás:

  • Ideális a szállodai, vendéglátóipari, kiskereskedelmi és kereskedelmi takarítási szektorban való használatra.
  • Minden típusú turisztikai létesítményben a szaniterek tisztításához
  • Konyhai munkafelületek, mosogatók, páraelszívók és csapok tisztítására.
  • Higiénikus tisztítás és fertőtlenítés vegyszerek nélkül
  • Nagy forgalmú területek, például büfék, vitrinek vagy pultok tisztítására.
  • Mosdókagylók, zuhanyzók, fürdőkádak, tükrök és ablakok tisztításához
  • Ideális kempingekben, tengerjáró hajókon és nyaraló apartmanokban

Tartalom:

Tartozék hálós táska

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz