Forrólevegős kéziszerszámkészlet

Cikkszám: 1990N/6
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
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Heissluftbläser

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1990N/6
EAN / GTIN 4000896241378
Gyártó száma 1990N/6
L-szám L60140 5385
Gyártó/felelős személy HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • 6 részes készlet ∙ HAZET L-Boxx 136-ben és puha habbetétben :
    Alapegység
    4 fúvóka (kanál reflektor fúvóka, 90°-os szögben ∙ forrasztható reflektor fúvóka ∙ csőfúvóka ∙ széles nyílású fúvóka, 15°-os szögben)
    30 mm széles nyomógörgő
  • Teljesítmény: 2300 watt
  • 5 memóriafunkció (levegőszint/hőmérséklet)
  • Optimalizált légáramlás
  • Digitális hőmérséklet-szabályozás (beépített hőmérséklet-érzékelő)
  • Konfigurálható energiabiztonsági funkció (Eco üzemmód)
    – Eco 1 mozgásvezérelt Eco funkció
    – Eco 2 pozícióval aktiválható Eco funkció (akár 40%-os energiamegtakarítás és akár 50%-os zajszint-csökkentés)
  • Kerámia fűtőelem
  • Hőmérséklet-szabályozási koncepció (close loop)
  • Puha tapintású markolat
  • Optimális ergonómia, tökéletesen kiegyensúlyozott
  • Készenléti állapot (készenlét gomb):
    A hash gomb megnyomásakor a készülék készenléti üzemmódba kapcsol
  • Hosszú élettartamú motor osztály: 1 kh
  • Hőmérséklet-tartomány (elektronikusan fokozatmentesen állítható): 80–650° C..
  • Légtérfogat-tartomány (l/perc 20 °C-on: 200 – 550 l/perc), elektronikusan fokozatmentesen állítható
  • A teljes egység 1000 órán keresztül tesztelve
  • L-Boxx 190 L-136
  • Nettó tömeg (kg): 0,78 kg.
  • Eszközök száma: 6

Tartalom:

  • 1990N-020/5